Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- TamañoUniversal en oz
- Ancho3-1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea2
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Normativas de listado de aprobaciónCPPT, EN 388, FDA
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoPunto
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- MaterialKevlar
- Tipo de productoManguitos protectores
- SerieMCR Safety CutPro 9371
- UPC_NO45143093717
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto