Motion
WS-1190BSC

WILLIAMS TOOLS
WS-1190BSC

SUPERCOMBO® Juego de llaves combinadas - 26 PC, Tipo combinado, Estilo mango liso
Artículo MI #03459407
No. Fabricante WS-1190BSC
Precio1,811.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS TOOLS
WS-1190BSC

SUPERCOMBO® Juego de llaves combinadas - 26 PC, Tipo combinado, Estilo mango liso
Artículo MI #03459407
No. Fabricante WS-1190BSC
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
Su precio$1,811.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10-1/4 in, 11 in, 11-3/4 in, 12-1/2 in, 13-1/4 in, 14 in, 14-3/4 in, 15-1/2 in, 17 in, 17-3/4 in, 18-1/2 in, 19-1/4 in, 20-1/32 in, 20-25/32 in, 21-1/2 in, 22-7/8 in, 22-9/32 in, 23-15/32 in, 24-1/32 in, 25-1/4 in, 5-3/4 in, 6-1/2 in, 7-1/4 in, 8 in, 8-3/4 in, 9-1/2 in
  • Peso
    51.26 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 5/16 a 2 pulg.
  • Tamaños de llave
    1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-3/4 in, 1-3/8 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1-9/16 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado negro industrial
  • Estilo de mango
    Simple
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    26
  • UPC_NO
    662459928795
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE WS-1190BSC SC CB WR, NEGRO, 26-PC

También puede gustarle

Los clientes también compraron