Motion
1216RCF
Llave combinada - Imperial, cromada, 1/2 in de tamaño de llave de punta corona, 1/2 in de tamaño de llave fija, 7-1/4 in
Artículo MI #03459681
No. Fabricante 1216RCF
Precio37.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 1/2 in de tamaño de llave de punta corona, 1/2 in de tamaño de llave fija, 7-1/4 in
Artículo MI #03459681
No. Fabricante 1216RCF
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
Precio37.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    13/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/4 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-1/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    7-1/4 pulg.
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459918970
  • Tipo de llave
    Cabeza flexible, trinquete reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1216RCF 1/2" RAT COMBINACIÓN WR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good