Motion
59025
Lijadora orbitaria de aire Dynorbital® Spirit - 0.25 hp, órbita aleatoria, 0.188 in Orbit Dia., 14.00 cfm a carga, sin vacío, 6.00 in Almohadilla
Artículo MI #03470861
No. Fabricante 59025
Precio280.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora orbitaria de aire Dynorbital® Spirit - 0.25 hp, órbita aleatoria, 0.188 in Orbit Dia., 14.00 cfm a carga, sin vacío, 6.00 in Almohadilla
Artículo MI #03470861
No. Fabricante 59025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio280.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la órbita
    0.188 pulg.
  • Altura total
    3.500 pulg.
  • Longitud total
    7.000 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    6.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/16 – 24 Mujer
  • Peso de la herramienta
    0.7 kg

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    14.00 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.25 CV
  • Incluye
    Plataforma de confort
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Forma de la almohadilla
    Circular
  • Tipo de vacío
    Sin vacío

Descripción general

Descripción del fabricante
LIJADORA DINARBITAL SIN VACÍO DE 59025 6"