Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca13/16 pulg.
- Longitud del canal3-1/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango13/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro y dorado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie424
- Tipo de mangoTres planos
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha