Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#10
- Flute Length2-7/16 in
- Overall Length3-5/8 in
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro y dorado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Point Angle135 °
- Tipo de puntoDivisión
- Serie384
- Tipo de mangoRonda
Descripción general
Descripción del fabricante
80654 384 135'SP HSS JL DRL 10