Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior135 mm
- Ancho general45 mm
- Peso2.27 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT12013545 es un anillo interior con un diámetro interior de 120 mm, un diámetro exterior de 135 mm y un ancho total de 45 mm, con un peso de 2.27 lb.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT12013545
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación