Motion
122-AV20/l
Guantes para palma de piel - L o talla 9, Piel de oveja, Negro
Artículo MI #03493736
No. Fabricante 122-AV20/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel - L o talla 9, Piel de oveja, Negro
Artículo MI #03493736
No. Fabricante 122-AV20/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    43 cm
  • Peso
    13.65 kg

Detalles

  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser medio dedo
  • Descripción
    Guante ergonómico para uso en aplicaciones exigentes en las que se requiere protección especializada de la palma y la muñeca.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Cobertura de dedos
    Mitad
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel de oveja Piel granulada
  • Material
    Paño, elastano, PVC, piel de oveja
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Características de la palma
    Palma acolchada
  • Tipo de protección
    Antivibración

Descripción general

Descripción del fabricante
122-AV20/L MÁXIMO DE ANTIVIBRA DE SEGURIDAD
  • El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano y ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Palma y nudillos de cuero de alta resistencia
  • El inserto de la almohadilla de la palma absorbe y amortigua el impacto en las articulaciones de la mano
  • Parte trasera de felpa de algodón para mayor transpirabilidad
  • El soporte de muñeca protege las manos contra lesiones por movimientos repetitivos
  • Medio dedo para mayor destreza, sensibilidad y transpirabilidad
  • Correa de muñeca con cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
Los clientes también compraron