Motion
41-1400/l
Guantes de felpa de punto acrílico sin costuras de alta visibilidad con microagarre de látex en palma y dedos, naranja de alta visibilidad, L
Artículo MI #03494702
No. Fabricante 41-1400/L
Precio12.16 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de felpa de punto acrílico sin costuras de alta visibilidad con microagarre de látex en palma y dedos, naranja de alta visibilidad, L
Artículo MI #03494702
No. Fabricante 41-1400/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.16/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    69 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de felpa de punto acrílico sin costuras de alta visibilidad con microagarre de látex en la palma y los dedos
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento acrílico
  • EN388
    2231
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Acrílico
  • Material del forro
    Acrílico, felpa de algodón
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314034060
  • Material
    Látex
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Thermogrip
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    CE EN388 1231
  • UPC_NO
    616314034060

Descripción general

Descripción del fabricante
41-1400/L TERMO CON PINZA DE ALIMENTACIÓN DE TOWA
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • Los guantes acrílicos proporcionan una protección económica contra el frío
  • El revestimiento MicroFinish de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Excelente aislamiento térmico
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Fabricado con materiales componentes que cumplen con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos para el contacto con alimentos, 21 CFR 177.2600
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"