Motion
25NP RIV X 100 pies

PEER CHAIN
25NP RIV X 100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 100 pies de longitud
Artículo MI #03496126
No. Fabricante 25NP RIV X 100 ft
Precio13.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
25NP RIV X 100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 25 / 1/4 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 100 pies de longitud
Artículo MI #03496126
No. Fabricante 25NP RIV X 100 ft
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
Precio13.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.091 pulg.
  • Altura de la placa
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.030 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.125 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    1036 pies-libras
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    4236
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
25 RIV NIQUELADO X 100 PIES
  • Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"