Motion
NNTR55X140X70-2ZL

INA (SCHAEFFLER)
NNTR55X140X70-2ZL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 140 mm, calibre de 55 mm, ancho del rodillo de 68 mm, blindado
Artículo MI #03512657
No. Fabricante NNTR55X140X70-2ZL
Precio9,149.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NNTR55X140X70-2ZL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 140 mm, calibre de 55 mm, ancho del rodillo de 68 mm, blindado
Artículo MI #03512657
No. Fabricante NNTR55X140X70-2ZL
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
Su precio$9,149.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Rodillo Diámetro  
    140 mm
  • Rodillo Ancho  
    68 mm
  • Peso
    16.63 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    67000 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4054364121495

Descripción general

Descripción del fabricante
NNTR55X140X70-2ZL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs