Motion
81441551

REXNORD INC
81441551

HP831 V-3.25IN E2-D13/32IN SP
Artículo MI #03545980
No. Fabricante 81441551
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81441551

HP831 V-3.25IN E2-D13/32IN SP
Artículo MI #03545980
No. Fabricante 81441551
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.61 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Número de catálogo del fabricante
    81441551
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210061241

Descripción general

Descripción del fabricante
81441551 HP831K3.25 E2-13/32D SP