Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM12 x 35
- Diámetro interno4.7500 pulg.
- Tamaño del orificio4.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo27200 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido68184 lb
- Exterior Diámetro6.4960 pulg.
- Longitud total1.7720 pulg.
- Tamaño del tornilloM12 x 35
- Peso7.100 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación90 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT302412
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido13495 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible68184 lbf
- UPC_NO662345059213