Motion
B302500
B-LOC B103 5" B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #03553581
No. Fabricante B302500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
B-LOC B103 5" B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #03553581
No. Fabricante B302500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    7.087 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24620 psi
  • Exterior Diámetro  
    7.0870 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 40
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    135 lb-pie
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Tipos de productos
    Conjuntos de bloqueo bridado (interno)

Descripción general

Descripción del fabricante
B302500 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B103 5"

También puede gustarle