Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Tamaño del orificio2.6875 pulg.
- Presión de contacto del cubo19337 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido29831 lb
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 30
- Peso3.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT602211
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3340 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB106
- UPC_NO662345061049