Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM20 x 130
- Diámetro interno300 mm
- Presión de contacto del cubo154
- Longitud hasta Agujero177 mm
- Empuje máximo transmitido2864951 N
- Exterior Diámetro375 mm
- Tamaño del tornilloM20 x 130
Detalles
- Par de apriete de instalación678 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT121300
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido429743 N-m
- UPC_NO662345057561