Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM22 x 130
- Diámetro interno380 mm
- Presión de contacto del cubo127
- Longitud hasta Agujero160 mm
- Empuje máximo transmitido2730791 N
- Exterior Diámetro475 mm
- Tamaño del tornilloM22 x 130
Detalles
- Par de apriete de instalación915 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT151380
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido518850 N-m
- UPC_NO662345058469