Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño
Detalles
- Estándar de filtraciónN95
- IncluyeAlmohadilla nasal
- Aprobación del NIOSHTC-84A-0328
- Estándares cumplidosNIOSH
- TipoRespirador desechable de media pieza facial
- UPC_NO092311237954
- Tipo de válvulaVálvula de exhalación
Descripción general
- 100 % sin PVC
- La válvula de exhalación permite a los trabajadores respirar con facilidad y mantenerse frescos
- El exclusivo cotilo Dura-Mesh® resiste el colapso por el calor y la humedad
- El puente de nariz moldeado sella fácil y cómodamente sin una banda de nariz metálica
- La máscara se moldea naturalmente sin puntos de presión
- Almohadilla de espuma suave para mayor comodidad
- Forro Softspun® para mayor comodidad y durabilidad
- Dos correas estándar
- Adecuado para la mayoría de aplicaciones de soldadura
- Cumple con los estándares de resistencia al calor y a las llamas de acuerdo con ANSI/ISEA 110.2003 Sección 7.11.1
- Diez por paquete