Motion
946-100
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 100 pies, ancho de la cuchilla de 1/2 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo negro
Artículo MI #03579551
No. Fabricante 946-100
Precio107.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 100 pies, ancho de la cuchilla de 1/2 pulgadas, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo negro
Artículo MI #03579551
No. Fabricante 946-100
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
Precio107.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Graduación
    1/8 pulg.
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Recubrimiento de cuchillas
    PVC
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Fibra de vidrio
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Marcar color
    Negro, rojo
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Manivela
  • Tipo de extremo de cinta
    Extremo del anillo

Descripción general

Descripción del fabricante
946-100 MEDICIÓN DE CINTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron