Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Tamaño máximo del disco4.5 pulg.
- Longitud total9.60 pulg.
- Peso de la herramienta3.37 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga41.0 cfm
- Caballos de fuerza0.80 CV
- Velocidad máxima12000 rpm
Descripción general
- El motor de 0.88 hp y 12,000 rpm ofrece la potencia que necesita para realizar los trabajos más duros
- El regulador interno maximiza la velocidad bajo carga, aumentando así la velocidad de eliminación de material
- El peso más bajo (menos de 3.5 libras) y el diseño de agarre mejorado permiten un uso prolongado sin fatiga
- La mecha lubricante integrada optimiza la vida útil del conjunto de engranaje angular al mejorar la lubricación del conjunto de engranaje de piñón y bisel
- Entrada de aire: 1/4” NPTF
- Tamaño de manguera recomendado: 3/8”
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación