Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-3/16 pulg.
- Grosor de la mordaza7/8 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Peso0.77 lb
Detalles
- Tipo de ajusteArticulación de ranura
- Estilo de mangoAislado
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante662679985318
Descripción general
- 1000V empuñaduras aisladas diseñadas para la seguridad eléctrica cuando se trabaja en componentes activos o cerca de ellos
- Tamaño de 10 pulgadas
- Longitud total de 10 pulgadas
- Longitud de la mordaza 1-3/16-inch
- 7/8-inch Ancho de la mordaza