Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 8 mm
Detalles
- Accesorios incluidos(2) Extensiones (J.210AVSE, J.215AVSE), trinquete
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de tomas18 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto