Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza17 mm
- Ancho de la cabeza exterior38 mm
- Longitud total180 mm
- Peso0.86 lb
- Tamaño de la llave24 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento30 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoTubular
- Número de Upc del fabricante662679982911
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosExtremo único
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de llaveLlave de caja estándar
Descripción general
- Se vende individualmente