Motion
FM-66A.10X11

Facom
FM-66A.10X11

Llave de Vaso Sólida, Eje de Extremo Flex, Longitud Total: 194.5mm, Sistema métrico, Extremo Doble, Puntos de Vaso: 12 PT
Artículo MI #03632406
No. Fabricante FM-66A.10X11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-66A.10X11

Llave de Vaso Sólida, Eje de Extremo Flex, Longitud Total: 194.5mm, Sistema métrico, Extremo Doble, Puntos de Vaso: 12 PT
Artículo MI #03632406
No. Fabricante FM-66A.10X11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    194.5 mm
  • Profundidad del casquillo
    18 mm
  • Tamaño del enchufe
    10 mm, 11 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Número de Upc del fabricante
    662679983093
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Estilo de eje
    Extremo flexible
  • Puntos de conexión
    12 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-66A.10X11 WR DOS CAMAS DOBLES, 12PT 10X11MM
  • El cabezal flexible permite aplicar par incluso en ángulos inusuales y en situaciones de tensión
  • Toma pivotante de 12 puntos fijada por resorte.
  • Resistencia a ISO 1711-1, DIN 899, NF ISO 1711-1
  • El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
  • Stanley Proto - FM-66A.10 por 11

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron