Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total280 mm
- Profundidad del casquillo23 mm
- Tamaño del enchufe16 mm, 17 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Número de Upc del fabricante662679983123
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Estilo de ejeExtremo flexible
- Puntos de conexión12 PT
Descripción general
Descripción del fabricante
FM-66A.16X17 WR DOS CAMAS DOBLES, 12PT 16X17MM
- El cabezal flexible permite aplicar par incluso en ángulos inusuales y en situaciones de tensión
- Toma pivotante de 12 puntos fijada por resorte.
- El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
- Stanley Proto - FM-66A.16 por 17