Motion
44609
Cepillo de raspado de alambre manual pequeño, 0,012 Relleno de nylon blanco, bloque de plástico, 3 x 7 filas
Artículo MI #03651791
No. Fabricante 44609
Precio3.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado de alambre manual pequeño, 0,012 Relleno de nylon blanco, bloque de plástico, 3 x 7 filas
Artículo MI #03651791
No. Fabricante 44609

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.016 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Nailon
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382446093
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382446093

Descripción general

Descripción del fabricante
44609 SM. CEPILLO DE ARAÑAZO CON CABLE DE MANO
  • Se utiliza con soldadura de aluminio por arco inerte
  • Ideal para limpiar y preparar superficies
  • Mango pequeño

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"