Motion
ECR2450BP

ENERGIZER
ECR2450BP

Pila de botón de litio Energizer - 2450, Química: litio, 3 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #03652877
No. Fabricante ECR2450BP
Precio4.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
ECR2450BP

Pila de botón de litio Energizer - 2450, Química: litio, 3 V, Cantidad del paquete: 1
Artículo MI #03652877
No. Fabricante ECR2450BP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    2450
  • Diámetro
    24.5 mm
  • Dimensiones
    24.5 diám. x 5
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.26 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la batería
    620 mAh
  • Química de la batería
    Litio
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    3
  • País de origen
    ID
  • Características y beneficios
    • Batería para monedas de litio Energizer 2450 con embalaje a prueba de niños • Ofrece un rendimiento duradero y confiable en dispositivos especiales como monitores de frecuencia cardíaca, mandos a distancia, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos • Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, garantizando que tenga preparadas baterías para monedas de litio cuando las necesite • Reemplazo para: L52, DL2450 y 5029LC • Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, desde -22º hasta 140º F
  • Código Iec
    CR2450
  • Cantidad del paquete
    1
  • Recargable o desechable
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
ECR2450BP BATERÍA
  • Batería para monedas de litio Energizer 2450 con embalaje a prueba de niños
  • Ofrece un rendimiento duradero y fiable en dispositivos especializados como monitores de frecuencia cardíaca, mandos a distancia, sistemas de entrada sin llave, monitores de glucosa, juguetes y juegos
  • Mantiene la energía durante hasta 10 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de litio para monedas listas cuando las necesite
  • Reemplazo para: L52, DL2450 y 5029LC
  • Estas baterías de litio pueden soportar un amplio rango de temperaturas, de -22º a 140º F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good