Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.016 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Longitud de recorte1-7/16 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 5/8 a 1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO821578137642