Especificaciones
Dimensiones
- Parte posterior de la barra hasta el borde de corte5.3 mm
- Diámetro mín. del orificio6 mm
- Longitud del cuello14 mm
- Longitud total30 mm
- Diámetro de altura del mango6 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoPICCO R 006.0815-15
- Colocación de la plaquitaEn el borde
- Barra de roscado internaBarra de roscado interna
- Estilo de portaherramientasPICCO