Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
Detalles
- ColorBlanco
- ComposiciónMezcla no peligrosa
- Capacidad del contenedor35 lb
- Tipo de contenedorJarra
- Características y beneficios• Lubricante multiuso emulsionado que lubrica, impermeabiliza y protege al tiempo que es inodoro, insípido y no manchado •EMS deja de pegarse, chirrir y unirse a las piezas móviles •Es un excelente agente de liberación y un lubricante limpio y transparente ideal.
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioGrado alimentario
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperaturaMáximo de +500 °F
- TipoTemperatura alta
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Lubricante multiuso emulsionado que lubrica, impermeabiliza y protege al tiempo que es inodoro, insípido y no mancha
- El EMS deja de pegarse, chirrir y fijar las piezas móviles
- Es un excelente agente de liberación y un lubricante limpio y transparente ideal.