Motion
80H-3 ENLACE DE CONEXIÓN PESADO CP

RENOLD JEFFREY
80H-3 HEAVY CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03667421
No. Fabricante 80H-3 HEAVY CONN LINK CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80H-3 HEAVY CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #03667421
No. Fabricante 80H-3 HEAVY CONN LINK CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.99 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.620 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.95 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.31 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.630 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M
  • UPC_NO
    673766042081

Descripción general

Descripción del fabricante
80H-3 ENLACE DE CONEXIÓN PESADO CP