Motion
672-3
Cinta de tela de una cara con revestimiento de vinilo Paño 55m 3" de ancho
Artículo MI #03667983
No. Fabricante 672-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de tela de una cara con revestimiento de vinilo Paño 55m 3" de ancho
Artículo MI #03667983
No. Fabricante 672-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Resistencia a la tensión
    60 pulg.
  • Grosor
    0.33 mm
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    60 oz-in
  • Material de apoyo
    Paño recubierto de vinilo
  • Color
    Verde
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ALGODÓN 672 OLIVE DRAB DE 3" DE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron