Motion
209566
Imprimador de pulverización con base de disolvente - Blanco, recipiente de 15 oz, disolvente, acabado FLAT, esmalte acrílico, rango de cobertura de 14 ft2, 10 a 20 min. Tiempo de secado
Artículo MI #03690523
No. Fabricante 209566
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador de pulverización con base de disolvente - Blanco, recipiente de 15 oz, disolvente, acabado FLAT, esmalte acrílico, rango de cobertura de 14 ft2, 10 a 20 min. Tiempo de secado
Artículo MI #03690523
No. Fabricante 209566

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2
  • Peso neto
    15 oz.
  • Tamaño
    15 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Cobertura
    De 12 a 20 pies2
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    10 a 20 min.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    PLANO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    6
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • Estándares cumplidos
    Cumple con VOC y MIR
  • Superficie
    Metal
  • UPC_NO
    020066124083
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    501 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
209566 AEROSOL IMPRIMADOR DE METAL BLANCO LIMPIO

También puede gustarle

Los clientes también compraron