Motion
MB26
Arandela de bloqueo de cojinetes - 130 mm Diámetro interno, 175 mm Diámetro externo, 149 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #03695958
No. Fabricante MB26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 130 mm Diámetro interno, 175 mm Diámetro externo, 149 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #03695958
No. Fabricante MB26
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Cara Diámetro  
    149 mm
  • Ancho de la llave
    14 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    175 mm
  • Tang Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM26
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    751968752608

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-26 ARANDELA DE BLOQUEO MÉTRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"