Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete1 pulg.
- Color principalGRIS
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza60 Costa D
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga2550 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Número de catálogo del fabricantePD0850116
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Material de la ruedaElastómero de poliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de aluminio