Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Radio giratorio4.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Dureza95 Costa A
- Capacidad de carga1250 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie18
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Color de la ruedaCinta verde en el núcleo de aluminio
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaPM - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)