Motion
69876
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 150L , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 1/16 pulg., Tamaño de broca más grande de 1/2 pulg., Ángulo de punta de 118 °, 29 piezas
Artículo MI #03712756
No. Fabricante 69876
Precio551.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie 150L , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 1/16 pulg., Tamaño de broca más grande de 1/2 pulg., Ángulo de punta de 118 °, 29 piezas
Artículo MI #03712756
No. Fabricante 69876

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio551.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
  • Longitud del canal
    100.01 mm, 103.19 mm, 106.36 mm, 109.54 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 22.23 mm, 25.4 mm, 31.75 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 74.61 mm, 77.79 mm, 80.96 mm, 84.14 mm, 87.31 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    101.6 mm, 104.78 mm, 107.95 mm, 111.13 mm, 114.3 mm, 117.48 mm, 120.65 mm, 123.83 mm, 127 mm, 130.18 mm, 133.35 mm, 136.53 mm, 139.7 mm, 142.88 mm, 146.05 mm, 149.23 mm, 152.4 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 57.15 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
  • Diámetro del mango
    1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    29
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    150L
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral izquierdo/corte izquierdo
  • UPC_NO
    662355698761

Descripción general

Descripción del fabricante
69876 150L 29PCS 1/16-1/2X64TH BROCA IZQUIERDA