Motion
A500160ACDDA07B

PRINCE HYDRAULICS
A500160ACDDA07B

Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince A500160ACDDA07B , calibre: 5", longitud de recorrido: 16", tamaño de puerto: SAE 7/8-14"
Artículo MI #03739114
No. Fabricante A500160ACDDA07B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRINCE HYDRAULICS
A500160ACDDA07B

Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince A500160ACDDA07B , calibre: 5", longitud de recorrido: 16", tamaño de puerto: SAE 7/8-14"
Artículo MI #03739114
No. Fabricante A500160ACDDA07B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Longitud retraída
    31-1/2 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barras de acoplamiento de alta resistencia y alta resistencia
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
A500160ACDDA07B T 5 X 16 DA