Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grande1 – 8
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeño1 – 8
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 8
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie0404
- Tipo de toqueMano
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC