Motion
UCT210FS
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 50 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03766092
No. Fabricante UCT210FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 50 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03766092
No. Fabricante UCT210FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    117 mm
  • Longitud total
    149 mm
  • Ranura Espaciado  
    86 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT210FS
  • Número de Upc del fabricante
    0808250330966
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT200FS
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250330966

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT210FS 50MM RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron