Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Altura total117 mm
- Longitud total144 mm
- Ranura Espaciado83 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUET209NP
- Número de Upc del fabricante0808250211180
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUET200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250211180