Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Anillo interior Ancho31 mm
- Anillo exterior Ancho17 mm
- Exterior Diámetro47 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1110 kgf
- Capacidad de carga estática radial540 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUC200
- UPC_NO0808250157204