Motion
L0401-625
Grasa multiuso - Alta temperatura/presión extrema, composición compleja de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 250 cm3, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #03788523
No. Fabricante L0401-625
Precio128.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Alta temperatura/presión extrema, composición compleja de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 250 cm3, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #03788523
No. Fabricante L0401-625
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
Su precio$128.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    250 cm3
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de sulfato de calcio
  • Punto de caída
    +700 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de sulfato de calcio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SYNXTREME HD-2
  • Rango de temperatura
    -45 a +450 °F
  • Tipo
    Alta temperatura/presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0401-625 CON GRASA SYNXTREME HD-2
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
Los clientes también compraron