Motion
M45PC
Eje o mandril de la sierra perforadora, tamaño del mango: 7/16", diámetro de la sierra perforadora, rango de 1-1/4" a 6"
Artículo MI #03838172
No. Fabricante M45PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje o mandril de la sierra perforadora, tamaño del mango: 7/16", diámetro de la sierra perforadora, rango de 1-1/4" a 6"
Artículo MI #03838172
No. Fabricante M45PC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máx. de sierra de orificio
    6 pulg.
  • Diámetro mín. de sierra con orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la broca piloto
    4-5/16 pulg.
  • Longitud de la broca piloto
    1/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Piloto integrado
    Taladro piloto incorporado
  • Cambio rápido
    No
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
M45PC SIERRA DE SOPORTE DE EJE CON MANDRIL DE 1/2"