Motion
CF812

HILTI
CF812

Sellador de espuma - Lata, 600 ml
Artículo MI #03841652
No. Fabricante CF812
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
CF812

Sellador de espuma - Lata, 600 ml
Artículo MI #03841652
No. Fabricante CF812

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    600 ml

Detalles

  • Aplicación
    áticos, puertas, huecos y grietas, juntas de pared, ventanas
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    20 min
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +95 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +41 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +41 a +95 °F
  • Tipo de paquete
    Puede

Descripción general

Descripción del fabricante
3413889 ESPUMA PROFESIONAL PARA VENTANAS Y PUERTAS CF812

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"