Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del revestimiento de la bolsa32 pulg.
- Grosor0.24 mil
- Ancho del revestimiento de la bolsa21 pulg.
Detalles
- Capacidad de la bolsa24 galones (EE. UU.)
- ColorBorrar
- Cantidad del paquete1000
Descripción general
- Resina exclusiva con tecnología de catalizador de metaloceno
- Proceso de película soplada más avanzado tecnológicamente
- Producción de los bolsos más resistentes jamás fabricados
- La última tecnología del productor de bajo coste
- Toda la resistencia de la alta densidad sin cremallera
- Resistencia al desgarro y elasticidad del hexeno lineal
- ¡10 veces la fuerza de las otras bolsas!
- Una bolsa para satisfacer todos y cada uno de los requisitos del usuario final
- Construcción HexSeal única 99.9 % a prueba de fugas
- La construcción HexSeal soporta 1/3 cargas más que las bolsas reforzadas
- Fabricación integrada por ordenador = el nivel más alto de control de calidad
- Programa integral de inventario y personalizado
- Cumple con las especificaciones de rendimiento para HDPE y LLDPE
- Bolsas Dartbuster: resistencia superior al desgarro y al desgarro del metaloceno
- Bolsos de elefante: bolsos gruesos reciclados con la resistencia del metaloceno
- Rollos Coreless de la más alta calidad y sin complicaciones