Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones57-1/4 x 54 x 60 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga3000 lb
- MaterialRejillas - Polietileno moldeado por inyección, palet - Polietileno de baja densidad con inhibidores UV
- Número de tambores4
- Capacidad del cárter66 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Las fundas económicas tipo "ala de gaviota" permiten un fácil acceso al tiempo que proporcionan almacenamiento protegido y contención de líquidos
- Las bisagras de soporte se bloquean en su lugar para mantener la cubierta hacia arriba y fuera del camino mientras carga o descarga
- El diseño resistente a la intemperie evita que los contaminantes entren en las aguas pluviales
- La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) con inhibidores UV resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
- Disponible con o sin tapón de drenaje
- Se puede bloquear con candado; se fija en la bisagra
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
New Pig Spill Risk AlgorithmNew Pig Spill Risk Algorithm
View Literature
Stay Ahead of Spill Risks with New PigEnsure your facility's safety and compliance with the innovative New Pig Spill Risk Assessment. This tool helps identify potential spill hazards, protect your team, and avoid costly fines.
View Literature
New Pig Drum HeatersNew Pig Drum Heaters
View Literature
New Pig ProductsNew Pig Products
View Literature
More resources
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Floor Safety Mats
PIG Grippy Mats deliver the perfect combination of ultra-duty traction and absorbency, creating safer floors in high-traffic industrial and commercial areas. Featuring a high-performance adhesive that sticks securely in wet conditions without leaving residue, these environmentally friendly mats trap dirt and moisture, resist heavy traffic and deep cleaning, and are available in customizable styles for safety messaging, industrial workspaces, restrooms, paint booths, and more.