Motion
SCM68
Silenciador neumático - Tamaño de puerto de 0.7500 pulg., caudal de 70 scfm, clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #03918402
No. Fabricante SCM68
Precio35.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silenciador neumático - Tamaño de puerto de 0.7500 pulg., caudal de 70 scfm, clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #03918402
No. Fabricante SCM68
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
Su precio$35.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2-3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Caudal
    70 scfm
  • Medición
    Control de velocidad del cilindro
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +300 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +35 a +300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SCM68 SILENCIEUX 3/4 AJUSTABLE

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good