Motion
DWM120

DEWALT
DWM120

DWM120
Artículo MI #03920457
No. Fabricante DWM120
Precio531.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWM120

DWM120
Artículo MI #03920457
No. Fabricante DWM120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio531.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    44-7/8 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    5 pulg. (Ronda), 5 x 4-3/4 pulg. (Rectangular)
  • Longitud total
    21 pulg.
  • Peso de la herramienta
    15 lb

Detalles

  • Incluye
    Caja del kit
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    350 sfpm
  • Clasificación de potencia
    10 A
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
SIERRA DE BANDA DE PUERTO DE VELOCIDAD VARIABLE DE DWM120 HD
  • Motor de 10 A diseñado con potencia para soportar cualquier aplicación en el lugar de trabajo
  • Capacidad de corte profundo de 5" para material rectangular (5 X 4-3/4" para redondo)
  • La cubierta de acero reparable y los parachoques de goma permiten que las protecciones resistan el abuso en el lugar de trabajo sin dañarlas
  • La luz LED permite al usuario ver la línea de corte en un entorno oscuro en el lugar de trabajo
  • El gancho para colgar integrado permite al usuario colgar la sierra sin dañar el mango delantero ni las piezas fundidas
  • El dial de velocidad variable permite al usuario variar la velocidad para materiales específicos y diversas aplicaciones (100-350 sfm)
  • El mango frontal grande ajustable en varias posiciones ofrece al usuario mucho espacio para las manos para un corte más preciso
  • El equilibrio y la ergonomía superiores permiten cortes más precisos y menos fatiga del usuario
  • El ajuste del seguimiento de la hoja aumenta la vida útil de la hoja al proporcionar un mejor seguimiento de la hoja
  • Los rodillos de guía de hoja de cojinete doble aumentan la durabilidad en el sistema de soporte de hoja
  • La guía de materiales duradera y ajustable permite al usuario ajustar los distintos materiales del lugar de trabajo
  • Empuñadura trasera ergonómica de agarre suave que proporciona comodidad durante el uso
  • Los cepillos reemplazables externamente permiten reparaciones rápidas en el lugar de trabajo
  • La palanca de cambio de hoja afloja la tensión de la hoja para permitir el cambio de hoja

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"