Especificaciones
Dimensiones
- Peso40.5 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte de sierra de mesa giratoria
- Para usar conSierras de mesa
- MaterialAluminio
- UPC_NO028877583075
Descripción general
- El diseño ligero (33lbs) ofrece un 20 % menos de peso que otros soportes móviles de la competencia
- El pie de apoyo de alta resistencia permite que el pie equilibre en posición vertical para movilidad y almacenamiento
- Los soportes del soporte de conexión rápida se acoplan a la sierra para facilitar el desacoplamiento del soporte para la carga y descarga
- Base de soporte ancha y patas traseras desplazadas que proporcionan estabilidad y soporte para el control de la alimentación del material
- Las patas plegables con palancas de liberación rápida se pliegan bajo el soporte, minimizando el tamaño general para el transporte
- El mango retráctil de agarre suave se desliza hacia afuera, lo que permite al usuario tirar de la sierra detrás de él cómodamente con el peso cerca del suelo
- Construcción de aluminio de alta resistencia que soporta cargas de hasta 200lbs
- Las ruedas grandes de alta resistencia pueden rodar fácilmente escalones, bordillos y residuos en el lugar de trabajo
- Las patas de goma evitan que el soporte se deslice sobre superficies lisas
- La altura de la parte superior de la mesa proporciona al usuario el posicionamiento ideal de la parte superior de la mesa para una amplia variedad de aplicaciones de sierra de mesa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación